Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camwear® GN-Behälter Deckel GN 1/1 mit Kerbe und Griff von Cambro Cambro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camwear® GN-Behälter Deckel GN 1/1 mit Kerbe und Griff von Cambro Cambro
Camwear® GN-Behälter Deckel GN 1/1 mit Kerbe und Griff von Cambro Cambro
Artikel-Nr.:
     2813-420-2532
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     10CWCHN135
EAN/GTIN:
     0099511327256
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter
Camwear® GN-Behälter Deckel GN 1/1 mit Kerbe und Griff von Cambro
Cambro Camwear® Gastronorm Deckel bieten Haltbarkeit und eine Vielzahl von Optionen, um Frische zu bewahren! Die Camwear®-Deckel wurden entwickelt, um die HACCP-Richtlinien zu unterstützen, und sind ideal für den Einsatz an Vorbereitungstischen, in Kühlschränken und in begehbaren Kühlräumen. Entwickelt, um Frische, Geschmack und Qualität während des gesamten Vorbereitungsprozesses zu erhalten, minimieren diese Deckel Kreuzkontaminationen. Sie sparen Platz beim Stapeln von Gastronorm Behältern, haben eine kristallklare Sicht und damit einen Überblick über den Bestand und bieten eine Temperaturbeständigkeit von-40°C bis 99°C . Geben Sie sich nicht mit passablen Pfannenabdeckungen zufrieden - entscheiden Sie sich für eine Cambro Camwear®-Deckellösung, die sich an Ihren einzigartigen Konzept anpasst!"

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
53 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.54 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,521*
€ 18,421*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 57,07002*
€ 72,61002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,421*
€ 21,921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,801*
€ 21,183
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,741*
€ 21,112
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,521*
€ 17,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 110,526* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.