Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camwear® GN-Behälter GN1/6-100mm, Durchsichtig von Cambro Sorgen Sie für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camwear® GN-Behälter GN1/6-100mm, Durchsichtig von Cambro Sorgen Sie für
Camwear® GN-Behälter GN1/6-100mm, Durchsichtig von Cambro Sorgen Sie für
Camwear® GN-Behälter GN1/6-100mm, Durchsichtig von Cambro Sorgen Sie für
Camwear® GN-Behälter GN1/6-100mm, Durchsichtig von Cambro Sorgen Sie für
Camwear® GN-Behälter GN1/6-100mm, Durchsichtig von Cambro Sorgen Sie für
Camwear® GN-Behälter GN1/6-100mm, Durchsichtig von Cambro Sorgen Sie für
Camwear® GN-Behälter GN1/6-100mm, Durchsichtig von Cambro Sorgen Sie für
Artikel-Nr.:
     2813-420-2567
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     64CW135
EAN/GTIN:
     0099511326853
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Camwear® GN-Behälter GN1/6-100mm, Durchsichtig von Cambro
Sorgen Sie für Effizienz und erhöhen Sie gleichzeitig die Lebensmittelsicherheit in Ihrem Betrieb mit dieser durchsichtigen Camwear-Gastronorm-Lebensmittelschale von Cambro! Gebaut, um Temperaturen von -40°C bis 99°C standzuhalten, und hergestellt aus nahezu unzerbrechlichem Camwear-Polycarbonat, ist diese Speiseschale so konzipiert, dass sie selbst in den härtesten Großküchen hält. Diese Schale wird nicht brechen, verbiegen oder verbeulen. Verwenden Sie sie zum Lagern, Transportieren und Servieren, alles aus derselben Schale - die klare Oberfläche bietet eine hervorragende Sicht, während eingegossene Graduierungen in metrischen Maßen eine einfache Bestandsverwaltung ermöglichen.

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
16.20 cm
Breite:
17.60 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,699*
€ 7,589*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 28,14*
€ 37,79004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,589*
€ 9,031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,359*
€ 8,757
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,109*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,699*
€ 6,782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,534* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.