| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-420-2581 Herst.-Nr.: 40CWC135 EAN/GTIN: 0099511326990 |
| |
|
| | |
| Camwear® GN-Behälter Flachdeckel GN1/4 von Cambro Cambro Camwear® Gastronorm Deckel bieten Haltbarkeit und eine Vielzahl von Optionen, um Frische zu bewahren! Die Camwear®-Deckel wurden entwickelt, um die HACCP-Richtlinien zu unterstützen, und sind ideal für den Einsatz an Vorbereitungstischen, in Kühlschränken und in begehbaren Kühlräumen. Entwickelt, um Frische, Geschmack und Qualität während des gesamten Vorbereitungsprozesses zu erhalten, minimieren diese Deckel Kreuzkontaminationen. Sie sparen Platz beim Stapeln von Gastronorm Behältern, haben eine kristallklare Sicht und damit einen Überblick über den Bestand und bieten eine Temperaturbeständigkeit von-40°C bis 99°C . Geben Sie sich nicht mit passablen Pfannenabdeckungen zufrieden - entscheiden Sie sich für eine Cambro Camwear®-Deckellösung, die sich an Ihren einzigartigen Konzept anpasst!"
Weitere Informationen: | | Material: | Polycarbonat (PC) | Breite: | 16.20 cm | Höhe: | 26.50 cm | Gewicht: | 0.14 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,065* | € 5,415* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 9,05004* | € 12,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|