| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-420-2587 Herst.-Nr.: 60PPD190 EAN/GTIN: 0099511343751 |
|
|
| | |
| Lichtdurchlässige Abtropfplatte Polypropylen GN1/6 von Cambro Reduzieren Sie Lebensmittelabfälle und Kreuzkontaminationen, indem Sie die Handhabung reduzieren - mit der ökonomischen durchsichtigen Abtropfplatten. Das Abtropfgitter ist ideal zum Abtropfen von vorbereiteten Produkten, zum Auftauen von Fleisch und zur Lagerung von Meeresfrüchten auf Eis. Dadurch wird das Produkt vor Verderb und Beschädigung geschützt, was den Ertrag und die Einsparungen erhöht. Der Abtropfplatte ist sicher für den Einsatz in gewerblichen Spülmaschinen und hält Temperaturen von -40°C bis 70°C stand. Erhältlich in allen Größen der Lichtdurchlässigen Abtropfschale, für ein Plus an Sicherheit und Komfort. Die Lichtdurchlässige Abtropfplatte ist eine Versicherung für den versierten Küchenprofi, eine Verbesserung der Vorbereitung und Lagerung in einem Schritt."
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 14.58 cm | Breite: | 10.67 cm | Höhe: | 1.52 cm | Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,571* | € 3,661* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 12,92004* | € 17,63004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,966* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|