Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camwear® Gastronorm-Abtropfplatte für GN 1/6 von Cambro Stellen Sie sicher,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camwear® Gastronorm-Abtropfplatte für GN 1/6 von Cambro Stellen Sie sicher,
Camwear® Gastronorm-Abtropfplatte für GN 1/6 von Cambro Stellen Sie sicher,
Artikel-Nr.:
     2813-420-2601
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     60CWD135
EAN/GTIN:
     0099511329205
Suchbegriffe:
GN-Einlegeboden
Gastronorm-Einlegeboden
Gastronormbehälter Einlegeboden
gn-einlegeboden kunststoff
Camwear® Gastronorm-Abtropfplatte für GN 1/6 von Cambro
Stellen Sie sicher, dass die Speisen bei der Lagerung, beim Transport oder in der Auslage mit dieser Cambro GN1/6 Abtropfplatte abtropfen. Die Ablage passt perfekt in die Cambro GN1/6 Pfannen und hat an beiden Enden Fingergriffe, die das Einsetzen und Herausnehmen erleichtern. Aus Polycarbonat gefertigt, ist die Ablage extrem langlebig, zuverlässig und leicht zu reinigen und hält Temperaturen von -40°C bis 99°C stand.

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
10.80 cm
Breite:
12.24 cm
Höhe:
1.52 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: gn einlegeboden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,967*
€ 3,777*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 9,36*
€ 13,10004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,777*
€ 4,495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,627*
€ 3,126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,587*
€ 3,079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,477*
€ 2,948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,397*
€ 2,852
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,967*
€ 2,341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,662* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.