Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlossene stationäre Anbaueinheit, 200 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschlossene stationäre Anbaueinheit, 200 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer
Geschlossene stationäre Anbaueinheit, 200 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer
Artikel-Nr.:
     2813-420-357
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     MPA5918S4PKG
EAN/GTIN:
     0099511929887
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Antibakterielles Steckregal
Hygiene-Steckregal
Geschlossene stationäre Anbaueinheit, 200 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - Abmessungen in cm 50x93.5x180 von
Camshelving® Premium, modular, hygienisch, stabil und langlebig. Konzipiert für den Einsatz in hochvolumigen Betrieben mit konstanter Beladung mit schweren Produkten und häufigen täglichen Lieferungen. Pfosten und Traversen haben einen Stahlkern und eine glatte Polypropylen-Außenseite für überlegene Festigkeit und Haltbarkeit. Die abnehmbaren Regalplatten aus Polypropylen enthalten Camguard, eine antimikrobielle Technologie, die das Wachstum von Schimmel, Pilzen und Bakterien verhindert. Pfosten, Traversen und Ablageplatten haben eine lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion. Schnelle Montage. Die Regalböden lassen sich einfach an den alle 100 mm in die Pfosten eingegossenen Schwalbenschwänzen befestigen und verstellen. Einstellbarer Fuß zum Nivellieren der Einheiten +/-15 mm. Widersteht Lagertemperaturen von -38°C bis 88°C. Einsatz in begehbaren Kühlräumen, Gefrierräumen, Trockenlagern, Waschbereichen, Laderampen oder im Eingangsbereich. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Chemikalien, Salz, Lebensmittelsäuren und Nässe. Die Regaleinheiten werden in geraden Linien mit gemeinsamen Pfosten miteinander verbunden. Die Tragfähigkeit ist kompromisslos und der Raum wird maximiert. Mögliche Anordnung in " L ", in " U ", in " T " oder in " Kreuz " mit Eckverbindern. Pfosten, Traversen und Regalplatten sind abwischbar oder können in der Spülmaschine gereinigt werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
50.00 cm
Breite:
93.50 cm
Höhe:
180.00 cm
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelregal, hygiene steckregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,99*
€ 401,88*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,83*
€ 427,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,79*
€ 509,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,20*
€ 500,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,04*
€ 476,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,89*
€ 462,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,83*
€ 422,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.