| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-420-413 Herst.-Nr.: CBU213084V5580 EAN/GTIN: 0099511934652 |
| |
|
| | |
| Geschlitzte Grundeinheit, 190 kg pro Fachboden, 800 kg für eine Einheit mit 4 Fachböden - Abmessungen in cm 54x76.5x214cm von Cambro Camshelving® Basics Plus, modular, hygienisch, stabil und langlebig. Pfosten und Traversen sind aus einem revolutionären Verbundwerkstoff gefertigt, der leicht und dennoch stark genug ist, um härtesten Belastungsbedingungen standzuhalten. Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion. Schnelle Montage. Fachböden verbinden sich und lassen sich alle 100 mm leicht verstellen. Einstellbarer Fuß zum Nivellieren der Einheiten +/-15 mm. Hält Lagertemperaturen von -38°C bis 88°C stand. Einsatz in begehbaren Kühlräumen, Gefriertruhen, Trockenlagern und Spülbereichen. Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien, Salz, Lebensmittelsäuren und Luftfeuchtigkeit. Die Regaleinheiten werden in geraden Linien mit gemeinsamen Pfosten miteinander verbunden. Die Gewichtsbelastung ist kompromisslos und der Raum wird maximiert. Mögliche Anordnung in " L ", in " U ", in " T " oder in " Kreuz " mit Eckverbindern. Pfosten, Traversen und Regalplatten sind abwischbar oder können in der Spülmaschine gereinigt werden."
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 54.00 cm | Breite: | 76.50 cm | Höhe: | 214.00 cm | Gewicht: | 18.33 kg |
|
| | |
| | | |
| |