Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Porzellanschale
>
Artikel
Salatschale TOSCANA / MERAN, rund, Inhalt: 0,45 ltr., weiss, Durchmesser: 160
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-421-023
Hersteller:
Porzellanfabriken Christian Seltmann
Herst.-Nr.:
001.199130 Lido
EAN/GTIN:
4003106577298
Suchbegriffe:
Porzellan-Schale
Porzellan-Schüssel
Porzellanschale
Porzellanschälchen
Salatschale TOSCANA / MERAN, rund, Inhalt: 0,45 ltr., weiss, Durchmesser: 160 mm, Höhe: 38 mm, Seltmann Porzellan.
Mediterranes Flair kombiniert mit Robustheit.
Mit der Form Toscana präsentieren wir Ihnen ein Trend-Geschirr im beliebten Bistro-Stil. Die große Auswahl an Tassen im typischen, dickwandigen italienischen Stil.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
3.80 cm
Durchmesser:
16.00 cm
Gewicht:
0.23 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.45 Liter
... >
Besteck & Geschirr
>
Porzellan-Serien
>
SELTMANN Porzellan
Weitere Suchbegriffe:
Porzellanschüssel
,
Salat-Schale
,
Salat-Schälchen
,
Salat-Schüssel
,
Salatschale
,
Salatschälchen
,
Salatschüssel
,
seltmann salatschale 16cm
,
salat schale
,
salatschalen porzellan
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
2 Tage
7
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 10,84*
Lager 9185
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 50,95002*
€ 65,29002*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 65,04* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dessertteller TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 21 cm, Höhe: 2,8 cm, weiss,
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.154013
ab € 8,76*
Sonstiges
Frühstücksteller TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 23 cm, Farbe: weiß, Seltmann
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.321434
ab € 10,486*
Sonstiges
Schale TOSCANA / MERAN, Inhalt: 0,6 Liter, Farbe: weiß, Höhe: 8,1 cm,
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.004428
ab € 8,24*
Sonstiges
Somat Maschinenreiniger 71866 Flasche 250ml
Henkel
71866
ab € 3,04*
Sonstiges
Speiseteller TOSCANA / MERAN, flach, Durchmesser: 26 cm, Höhe: 3,2cm, weiss,
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.155188
ab € 12,16*
Sonstiges
Suppenteller TOSCANA / MERAN, tief, Durchmesser: 23 cm, Höhe: 4,5 cm, Farbe:
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.321774
ab € 10,496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen