Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Kochmesser 21cm Farbcode grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Kochmesser 21cm Farbcode grün
Dick Kochmesser 21cm Farbcode grün
Dick Kochmesser 21cm Farbcode grün
Artikel-Nr.:
     2813-427-1115
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     85447210-14
EAN/GTIN:
     4009215071269
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Dick Kochmesser 21cm Farbcode grün


Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
34.50 cm
Breite:
2.30 cm
Höhe:
5.70 cm
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,06*
€ 28,23*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,73*
€ 29,06*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 23,28*
€ 31,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.