| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-1167 Herst.-Nr.: 81925182 EAN/GTIN: 4009215170993 |
| |
|
| | |
| Dick Serie "1905" Zerlegemesser 18cm Verknüpfung von Tradition und Moderne durch die Neuauflage des historischen Designs: Im Jahr 1905 hat Friedr. Dick eine Kochmesserserie mit massiven Zwingen entwickelt, diese ersetzten die bisher üblichen Nieten. Damals wie heute besticht die geschmiedete Serie durch ihre ungewöhnliche Optik. Die Klinge besteht aus dem speziellen deutschen Edelstahl XCrMoV15.
Weitere Informationen: | | Länge: | 29.50 cm | Breite: | 1.80 cm | Höhe: | 3.50 cm | Gewicht: | 0.31 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,56* | € 66,71* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,57* | € 67,91* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 55,57* | € 70,12* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 68,87* | € 86,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|