| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-2286 Herst.-Nr.: S345 EAN/GTIN: 5050984014734 |
| |
|
| | |
| Vogue Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung 30cm Hitzebeständig bis zu 220C - Antihaftbeschichtung - Heavy-Duty - Maße: 300(Ø) x 48(T)mm - Material: 3-Fach Teflon¿ Platinum beschichtetes Aluminium
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Gewicht: | 1.28 kg | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft aluminium, antihaftbeschichtete pfanne, bratpfanne antihaft |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,24* | € 38,71* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 31,18* | € 39,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|