Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue tiefer Kochtopf 23,5cm Gleichmäßige Wärmeverteilung - Deckel sind separat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue tiefer Kochtopf 23,5cm Gleichmäßige Wärmeverteilung - Deckel sind separat
Vogue tiefer Kochtopf 23,5cm Gleichmäßige Wärmeverteilung - Deckel sind separat
Artikel-Nr.:
     2813-427-2289
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     S348
EAN/GTIN:
     5050984014765
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Vogue tiefer Kochtopf 23,5cm
Gleichmäßige Wärmeverteilung - Deckel sind separat erhältlich - 7,6 Liter - Maße: 17,9(T) x 23,5(Ø)cm - Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
1.60 kg
Volumen:
7.60 Liter
Weitere Suchbegriffe: fleisch topf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 28,76*
€ 37,80*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,54*
€ 38,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.