Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue tiefer Kochtopf 33cm Gleichmäßige Wärmeverteilung - Deckel sind separat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue tiefer Kochtopf 33cm Gleichmäßige Wärmeverteilung - Deckel sind separat
Vogue tiefer Kochtopf 33cm Gleichmäßige Wärmeverteilung - Deckel sind separat
Artikel-Nr.:
     2813-427-2292
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     S351
EAN/GTIN:
     5050984014796
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Vogue tiefer Kochtopf 33cm
Gleichmäßige Wärmeverteilung - Deckel sind separat erhältlich - 22,7 Liter - Maße: 28,6(T) x 33(Ø)cm - Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
2.80 kg
Volumen:
22.70 Liter
Weitere Suchbegriffe: fleisch topf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 49,74*
€ 62,84*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 51,30*
€ 64,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.