Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Bonschiene 610mm Befestigung inklusive - Maße: 610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Bonschiene 610mm Befestigung inklusive - Maße: 610mm
Vogue Bonschiene 610mm Befestigung inklusive - Maße: 610mm
Artikel-Nr.:
     2813-427-2680
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     J231
EAN/GTIN:
     5050984030734
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene
Vogue Bonschiene 610mm
Befestigung inklusive - Maße: 610mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.50 kg
Weitere Suchbegriffe: bonleiste 61cm, bonleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
297
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 18,56*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,76*
€ 19,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.