Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero stapelbarer Bistrostuhl Aluminium 4er Set - 4 Stück Rohrrahmen 25(Ø)mm -


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolero stapelbarer Bistrostuhl Aluminium 4er Set - 4 Stück Rohrrahmen 25(Ø)mm -
Bolero stapelbarer Bistrostuhl Aluminium 4er Set - 4 Stück Rohrrahmen 25(Ø)mm -
Artikel-Nr.:
     2813-427-3177
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     U419
EAN/GTIN:
     5050984076589
Suchbegriffe:
Bistro-Stuhl
Bistrostuhl
Kantinenstuhl
Stapelstuhl
Bolero stapelbarer Bistrostuhl Aluminium 4er Set - 4 Stück
Rohrrahmen 25(Ø)mm - Stapelbar für leichtes Lagern (bis zu 12 Stühle) - Geeignet für den Innen- und Außenbereich - Maße: 735(H) x 530(B) x 580(T)mm - Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
3.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 189,00*
€ 231,87*
Lager 2813
254
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 208,09*
€ 256,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,42*
€ 305,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 255,02*
€ 303,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,48*
€ 288,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,08*
€ 283,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,09*
€ 247,63
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 52,0225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.