Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero runder Bistro Tisch 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero runder Bistro Tisch 600mm
Bolero runder Bistro Tisch 600mm
Bolero runder Bistro Tisch 600mm
Artikel-Nr.:
     2813-427-3498
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     U425
EAN/GTIN:
     5050984121012
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Runder Tisch
bolero bistrotisch

Bolero runder Bistro Tisch 600mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
9.80 kg
Weitere Suchbegriffe: bistro tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 63,56*
€ 81,15*
Lager 2813
22
€ 4,95*
ab € 68,06*
€ 86,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.