Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero runder stapelbarer Bistro Tisch 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero runder stapelbarer Bistro Tisch 600mm
Bolero runder stapelbarer Bistro Tisch 600mm
Artikel-Nr.:
     2813-427-3501
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     U431
EAN/GTIN:
     5050984121043
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Runder Tisch
bolero bistrotisch

Bolero runder stapelbarer Bistro Tisch 600mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
6.61 kg
Weitere Suchbegriffe: bistro tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 68,01*
€ 86,92*
Lager 2813
85
€ 4,95*
ab € 72,94*
€ 92,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.