Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Bistrostuhl Aluminium Esche 4er Set - 4 Stück Rohrrahmen 25(Ø)mm - Stark


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolero Bistrostuhl Aluminium Esche 4er Set - 4 Stück Rohrrahmen 25(Ø)mm - Stark
Bolero Bistrostuhl Aluminium Esche 4er Set - 4 Stück Rohrrahmen 25(Ø)mm - Stark
Artikel-Nr.:
     2813-427-3505
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     U421
EAN/GTIN:
     5050984121081
Suchbegriffe:
Bistro-Stuhl
Bistrostuhl
Kantinenstuhl
Stapelstuhl
Bolero Bistrostuhl Aluminium Esche 4er Set - 4 Stück
Rohrrahmen 25(Ø)mm - Stark und wetterbeständig - Stapelbar für leichtes Lagern (bis zu 16 Stühle) - Geeignet für den Innen- und Außenbereich - Leichter Aluminium-Rohrrahmen - Maße: 730(H) x 555(B) x 530(T)mm - Material: Aluminium und Eschenholz

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
14.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 255,93*
€ 309,91*
Lager 2813
145
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 264,49*
€ 322,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 322,37*
€ 383,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 319,83*
€ 380,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,40*
€ 362,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,40*
€ 356,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,49*
€ 314,74
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 66,1225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.