Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Tri Wall Wok 305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Tri Wall Wok 305mm
Vogue Tri Wall Wok 305mm
Artikel-Nr.:
     2813-427-3718
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     Y261
EAN/GTIN:
     5050984142864
Suchbegriffe:
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Rundbodenpfanne
Stielwok
Vogue Tri Wall Wok 305mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
2.26 kg
Weitere Suchbegriffe: Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, wok
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
€ 4,95*
ab € 67,77*
€ 86,40*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 76,50*
€ 96,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.