| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-3830 Herst.-Nr.: A708-41 EAN/GTIN: 5050984169397 |
| |
|
| | |
| Slipbuster Arbeitsschuhe sportlich 41 Antistatische, ölbeständige Sohle - EN ISO 20345:2011 S1 SRA - Langlebiges Oberteil aus Leder - Slimline-Design - 200 J Zehenschutzkappe - Material: Leder
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.17 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s1 41, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s1 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,13* | € 57,96* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 44,62* | € 59,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|