Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Tischgestell Gusseisen Höhe 72 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero Tischgestell Gusseisen Höhe 72 cm
Bolero Tischgestell Gusseisen Höhe 72 cm
Artikel-Nr.:
     2813-427-4298
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     CE154
EAN/GTIN:
     5050984209437
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tischbeine
Tischbeinset

Bolero Tischgestell Gusseisen Höhe 72 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
11.70 kg
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Gestell, Tischgestell, tischbeine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 67,73*
€ 87,34*
Lager 2813
745
€ 4,95*
ab € 73,32*
€ 94,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.