Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lumina Fine China stapelbare Suppentasse 40cl - 6 Stück Farbe: weiß - Form:


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lumina Fine China stapelbare Suppentasse 40cl - 6 Stück Farbe: weiß - Form:
Lumina Fine China stapelbare Suppentasse 40cl - 6 Stück Farbe: weiß - Form:
Artikel-Nr.:
     2813-427-4475
Hersteller:
     Lumina Fine China
Herst.-Nr.:
     CF379
EAN/GTIN:
     5050984222245
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Lumina Fine China stapelbare Suppentasse 40cl - 6 Stück
Farbe: weiß - Form: Rund - Ofen-, mikrowellen- und gefrierschrankgeeignet - Stark Langlebiges und glasurschichtes Porzellan mit der Eleganz von Fine Bone China

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
2.08 kg
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,53*
€ 32,84*
Lager 2813
30
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,42*
€ 35,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,22*
€ 41,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,31*
€ 40,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,10*
€ 38,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,85*
€ 37,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,42*
€ 31,44
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,40334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.