Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Bistrotisch quadratisch 700mm Tischfuß aus Aluminium-Legierung - Flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero Bistrotisch quadratisch 700mm Tischfuß aus Aluminium-Legierung - Flach
Bolero Bistrotisch quadratisch 700mm Tischfuß aus Aluminium-Legierung - Flach
Artikel-Nr.:
     2813-427-4518
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     CG834
EAN/GTIN:
     5050984237720
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Tischbeine
Tischbeinset

Bolero Bistrotisch quadratisch 700mm
Tischfuß aus Aluminium-Legierung - Flach verpackt für einfache Selbstmontage - Geeignet für den Innen- und Außengebrauch - Maße: 72(H) x 70(B) x 70(T)cm - Material: Edelstahl-Tischplatte mit Aluminium-Tischfuß

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
13.60 kg
Form:
quadratisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,62*
€ 114,52*
Lager 2813
217
€ 4,95*
ab € 96,42*
€ 121,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.