| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-4628 Herst.-Nr.: DL712-S EAN/GTIN: 5050984241475 |
| |
|
| | |
| Whites Kochhose Vegas schwarz weiß kleinkariert S Innenbeinlänge: ca. 83cm - Elastischer Bund 5cm breit - Verstellbare Taille dank Kordelzug - Geeignet für gewerbliches Waschen - Material: Polybaumwolle
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.36 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,29* | € 32,92* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 25,11* | € 33,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|