Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whites Kochhose Vegas schwarz weiß kleinkariert L Innenbeinlänge: ca. 83cm -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whites Kochhose Vegas schwarz weiß kleinkariert L Innenbeinlänge: ca. 83cm -
Whites Kochhose Vegas schwarz weiß kleinkariert L Innenbeinlänge: ca. 83cm -
Whites Kochhose Vegas schwarz weiß kleinkariert L Innenbeinlänge: ca. 83cm -
Whites Kochhose Vegas schwarz weiß kleinkariert L Innenbeinlänge: ca. 83cm -
Whites Kochhose Vegas schwarz weiß kleinkariert L Innenbeinlänge: ca. 83cm -
Artikel-Nr.:
     2813-427-4630
Hersteller:
     Whites Chefs Clothing
Herst.-Nr.:
     DL712-L
EAN/GTIN:
     5050984241499
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
bäckerhose schwarz
bäckerhose
Whites Kochhose Vegas schwarz weiß kleinkariert L
Innenbeinlänge: ca. 83cm - Elastischer Bund 5cm breit - Verstellbare Taille dank Kordelzug - Geeignet für gewerbliches Waschen - Material: Polybaumwolle

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.47 kg
Weitere Suchbegriffe: kochhose gr l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
57
€ 4,95*
ab € 24,41*
€ 32,87*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,14*
€ 33,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.