Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jantex automatischer Händetrockner 360 drehbarer Luftauslass - Infrarotsensor -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jantex automatischer Händetrockner 360 drehbarer Luftauslass - Infrarotsensor -
Jantex automatischer Händetrockner 360 drehbarer Luftauslass - Infrarotsensor -
Artikel-Nr.:
     2813-427-5115
Hersteller:
     Jantex
Herst.-Nr.:
     GD847
EAN/GTIN:
     5050984317484
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
Infrarotsensor
Jantex automatischer Händetrockner
360 drehbarer Luftauslass - Infrarotsensor - Maße: 240(H) x 270(B) x 200(T)mm - Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
6.21 kg
Weitere Suchbegriffe: sensor handtrockner, infrarotsensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
46
Frei Haus
ab € 175,85*
€ 218,20*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,05*
€ 260,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.