Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Buckingham Eislöffel - 12 Stück - Material: 18/0 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Olympia Buckingham Eislöffel - 12 Stück - Material: 18/0 Edelstahl
Olympia Buckingham Eislöffel - 12 Stück - Material: 18/0 Edelstahl
Olympia Buckingham Eislöffel - 12 Stück - Material: 18/0 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-427-5601
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     GF619
EAN/GTIN:
     5050984376627
Suchbegriffe:
Eis-Löffel
Eislöffel
Joghurt-Löffel
Joghurtlöffel
Olympia Buckingham Eislöffel - 12 Stück
- Material: 18/0 Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.39 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbet-Löffel, Sorbetlöffel, eislöffel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,56*
€ 21,81*
Lager 2813
62
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 22,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,58*
€ 26,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,36167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.