Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue für Haubenspülmaschine rechts 60cm Flach verpackt für einfache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue für Haubenspülmaschine rechts 60cm Flach verpackt für einfache
Vogue für Haubenspülmaschine rechts 60cm Flach verpackt für einfache
Artikel-Nr.:
     2813-427-5617
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     GJ534
EAN/GTIN:
     5050984376917
Suchbegriffe:
Durchschub-Spülmaschine
Hauben-Spülmaschine
Haubenspülmaschine
Korbdurchschub-Spülmaschine
Vogue für Haubenspülmaschine rechts 60cm
Flach verpackt für einfache Selbstmontage - Geeignet für die meisten Haubenspülmaschinen - Maße: 88(H) x 60(B) x 65(T)cm - Material: Edelstahl

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 177,05*
€ 221,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,84*
€ 230,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.