Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero runder Sonnenschirm 3m Durchmesser rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero runder Sonnenschirm 3m Durchmesser rot
Bolero runder Sonnenschirm 3m Durchmesser rot
Artikel-Nr.:
     2813-427-5751
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     GL305
EAN/GTIN:
     5050984386183
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
sonnenschirm 3 m rot

Bolero runder Sonnenschirm 3m Durchmesser rot


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: gartenschirm 300 cm, kurbelschirm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 81,99*
€ 102,25*
Lager 2813
18 Tage
102
€ 4,95*
ab € 97,39*
€ 121,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.