Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia A4 Klemmbrett mit Holzeffekt - Maße: 33(H) x 23(T)cm - Material: Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia A4 Klemmbrett mit Holzeffekt - Maße: 33(H) x 23(T)cm - Material: Holz
Olympia A4 Klemmbrett mit Holzeffekt - Maße: 33(H) x 23(T)cm - Material: Holz
Olympia A4 Klemmbrett mit Holzeffekt - Maße: 33(H) x 23(T)cm - Material: Holz
Olympia A4 Klemmbrett mit Holzeffekt - Maße: 33(H) x 23(T)cm - Material: Holz
Artikel-Nr.:
     2813-427-6028
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     GM300
EAN/GTIN:
     5050984406959
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Olympia A4 Klemmbrett mit Holzeffekt
- Maße: 33(H) x 23(T)cm - Material: Holz

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
17
€ 4,95*
ab € 22,32*
€ 31,25*
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,98*
€ 32,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.