Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basix Handwaschbecken - Maße: 333(L) x 384(B) x 138(H)mm - Material: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basix Handwaschbecken - Maße: 333(L) x 384(B) x 138(H)mm - Material: Edelstahl
Basix Handwaschbecken - Maße: 333(L) x 384(B) x 138(H)mm - Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-427-6245
Hersteller:
     Basix
Herst.-Nr.:
     CC264
EAN/GTIN:
     5051560000110
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken

Basix Handwaschbecken
- Maße: 333(L) x 384(B) x 138(H)mm - Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
2.70 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,60*
€ 227,05*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 196,83*
€ 240,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,52*
€ 282,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.