Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Araven PC GN 1/2 150mm 9,5Ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Araven PC GN 1/2 150mm 9,5Ltr
Araven PC GN 1/2 150mm 9,5Ltr
Artikel-Nr.:
     2813-427-6689
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     09823
EAN/GTIN:
     8411777098237
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Araven PC GN 1/2 150mm 9,5Ltr


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.61 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 20,82*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,77*
€ 27,95*
24 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 29,21*
€ 36,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 124,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.