Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De Buyer Fondanttrichter automatisch 1,5 Liter - 1,5 Liter - Maße: 16,5(T) x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De Buyer Fondanttrichter automatisch 1,5 Liter - 1,5 Liter - Maße: 16,5(T) x
De Buyer Fondanttrichter automatisch 1,5 Liter - 1,5 Liter - Maße: 16,5(T) x
Artikel-Nr.:
     2813-427-700
Hersteller:
     de BUYER
Herst.-Nr.:
     DN906
EAN/GTIN:
     3011243354123
Suchbegriffe:
Fondant-Trichter
Fondanttrichter
Likör-Trichter
Likörtrichter
De Buyer Fondanttrichter automatisch 1,5 Liter
- 1,5 Liter - Maße: 16,5(T) x 18(Ø)cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.96 kg
Weitere Suchbegriffe: fondant trichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
Frei Haus
ab € 126,07*
€ 153,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,07*
€ 158,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.