Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambro Getränkebehälter 10,4L granitgrau Breite 300, Tiefe 425 mm, Höhe 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambro Getränkebehälter 10,4L granitgrau Breite 300, Tiefe 425 mm, Höhe 500mm
Cambro Getränkebehälter 10,4L granitgrau Breite 300, Tiefe 425 mm, Höhe 500mm
Artikel-Nr.:
     2813-427-7138
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     UC250191
EAN/GTIN:
     0099511220809
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
cambro getränkebehälter 10,4l
Cambro Getränkebehälter 10,4L granitgrau Breite 300, Tiefe 425 mm, Höhe 500mm
Halten Sie Getränke für Stunden heiß oder kalt. Aus einem Stück nahtlose doppelwandige Polyethylenkonstruktion. Stabile und rostfreie Kunststoffverschlüsse, die leicht zu öffnen sind. Stapelbar mit tropffreiem Zapfhahn, Entlüftungskappe und geformten Griffen.

Weitere Informationen:
Länge:
42.50 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
50.00 cm
Gewicht:
6.90 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,17*
€ 436,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,97*
€ 435,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,38*
€ 400,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,85*
€ 359,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.