Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De Buyer Bratpfanne 24cm - Maße: 24(Ø)cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De Buyer Bratpfanne 24cm - Maße: 24(Ø)cm
De Buyer Bratpfanne 24cm - Maße: 24(Ø)cm
Artikel-Nr.:
     2813-427-714
Hersteller:
     de BUYER
Herst.-Nr.:
     DL951
EAN/GTIN:
     3011245400248
Suchbegriffe:
Brat-Pfanne
Brat-Pfannen
Bratpfanne
Bratpfannen
De Buyer Bratpfanne 24cm
- Maße: 24(Ø)cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
€ 4,95*
ab € 22,96*
€ 30,17*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,67*
€ 31,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.