Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro M Edelstahl GN-Behälter 100mm GN2/3 325 x 354mm. Edelstahl 18/8, AISI304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro M Edelstahl GN-Behälter 100mm GN2/3 325 x 354mm. Edelstahl 18/8, AISI304
Gastro M Edelstahl GN-Behälter 100mm GN2/3 325 x 354mm. Edelstahl 18/8, AISI304
Gastro M Edelstahl GN-Behälter 100mm GN2/3 325 x 354mm. Edelstahl 18/8, AISI304
Artikel-Nr.:
     2813-427-7211
Hersteller:
     Gastro M
Herst.-Nr.:
     GR720
EAN/GTIN:
     8054615820302
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Gastro M Edelstahl GN-Behälter 100mm GN2/3
325 x 354mm. Edelstahl 18/8, AISI304 - Verstärkte Kanten - Stapelbar - Maße: 354X325X100mm - Material: Roestvrijstaal 18/8, AISI 304

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Gewicht:
1.12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
€ 4,95*
ab € 22,40*
€ 30,16*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,70*
€ 30,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.