Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro M Gläserspülmaschine GW35 Gastro M Gläser- und Tassenspülmaschine aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro M Gläserspülmaschine GW35 Gastro M Gläser- und Tassenspülmaschine aus
Gastro M Gläserspülmaschine GW35 Gastro M Gläser- und Tassenspülmaschine aus
Artikel-Nr.:
     2813-427-7257
Hersteller:
     Gastro M
Herst.-Nr.:
     GN030
EAN/GTIN:
     5050984691201
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine
Gastro M Gläserspülmaschine GW35
Gastro M Gläser- und Tassenspülmaschine aus 18/10 Edelstahl mit doppelwandiger Tür, elektromechanisch, 2 Spülprogrammen. Mit Hauptschalter und Programmstartschalter. Komplett automatisches Programm. Thermostatisch geregeltes Tank- und Boilerelement. Sprüharme aus Edelstahl welche einfach zu demontieren sind zum Reinigen. Sicherheitsschalter an der Tür. Komplett mit 2 Körben. Edelstahl 18/10 - Wasserverbrauch pro Waschzyklus: 2,2 Liter - Maximale Höhe für Gläser/Tassen/Untertassen: 19,5cm - Mit Glanzspüldosierer - Korbgröße: 35 x 35cm - 20 bis zu 30 Körbe pro Stunde - Maße: 60,5(H) x 42(B) x 50(T)cm - Material: Edelstahl 18/10

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.331,77*
€ 1.460,65*
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 1.373,45*
€ 1.510,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,53*
€ 1.797,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.487,17*
€ 1.769,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,07*
€ 1.686,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.393,71*
€ 1.658,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.373,45*
€ 1.634,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.