Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro M Arbeitstisch 1500x700x850mm Diese Arbeitstische sind komplett aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro M Arbeitstisch 1500x700x850mm Diese Arbeitstische sind komplett aus
Gastro M Arbeitstisch 1500x700x850mm Diese Arbeitstische sind komplett aus
Artikel-Nr.:
     2813-427-7318
Hersteller:
     Gastro M
Herst.-Nr.:
     GN110
EAN/GTIN:
     5050984691737
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch 1500x700mm
arbeitstisch edelstahl
Gastro M Arbeitstisch 1500x700x850mm
Diese Arbeitstische sind komplett aus Edelstahl AISI430 hergestellt. Die Standard Arbeitshöhe ist 85cm und kann durch die höhenverstellbaren Füße auf 90cm erhöht werden. Die Arbeitsfläche ist mit einer 18mm starken Melaminplatte verstärkt. Die Beine sind aus 40x40mm Vierkantrohr. Komplett AISI 430 Edelstahl - Arbeitsplatte verstärkt mit 18mm Melamin - Verstellbare Höhe von 850 bis 920mm - Maße: 1500x700x850mm - Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Gewicht:
41.00 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,76*
€ 425,45*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,71*
€ 438,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,45*
€ 506,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,20*
€ 496,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,33*
€ 479,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,45*
€ 467,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,76*
€ 419,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.