Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro M Arbeitstisch mit Regalboden 200x60x85cm Gastro M Arbeitstische werden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro M Arbeitstisch mit Regalboden 200x60x85cm Gastro M Arbeitstische werden
Gastro M Arbeitstisch mit Regalboden 200x60x85cm Gastro M Arbeitstische werden
Artikel-Nr.:
     2813-427-7329
Hersteller:
     Gastro M
Herst.-Nr.:
     GS008
EAN/GTIN:
     5050984692598
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Regal-Boden
Regalboden
Gastro M Arbeitstisch mit Regalboden 200x60x85cm
Gastro M Arbeitstische werden komplett aus AISI 430 Edelstahl hergestellt. Die Standardarbeitshöhe ist 85cm und kann durch die höhenverstellbaren Füße bis zu 92cm erhöht werden. Die Arbeitsplatte ist komplett verstärkt mit 18mm unterlegtem Melamin. Die Tischfüße sind Vierkantrohre von 40x40mm. Komplett hergestellt aus Edelstahl AISI 430 - Arbeitsplatte verstärkt mit 18mm Melamin - Verstellbare Höhe von 85 bis 92cm - Maße: 85(H) x 200(B) x 60(T)cm - Material: Edelstahl AISI 430

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 337,74*
€ 407,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,60*
€ 411,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,41*
€ 484,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,35*
€ 476,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,20*
€ 465,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,35*
€ 455,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,74*
€ 401,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.