Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tournus Eckregal 4 Böden 40x125cm Leichtgewichtige Aluminiumstangen - In zwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tournus Eckregal 4 Böden 40x125cm Leichtgewichtige Aluminiumstangen - In zwei
Tournus Eckregal 4 Böden 40x125cm Leichtgewichtige Aluminiumstangen - In zwei
Artikel-Nr.:
     2813-427-7615
Hersteller:
     Tournus
Herst.-Nr.:
     GM609
EAN/GTIN:
     3660171058230
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
eck regal
Tournus Eckregal 4 Böden 40x125cm
Leichtgewichtige Aluminiumstangen - In zwei Tiefen erhältlich: 400mm 500mm - Belastbar bis 150kg pro Regalboden - Einfache Selbstmontage in wenigen Minuten ohne Werkzeug - Herausnehmbare und geschirrspülergeeignete Regalböden aus Polyproylen - Geeignet für Temperaturen von -30C bis +60C - Material: Aluminium Polypropylen

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
Frei Haus
ab € 301,18*
€ 363,13*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,53*
€ 376,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,51*
€ 424,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,56*
€ 412,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,63*
€ 404,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,18*
€ 358,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.