Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro M Arbeitstisch mit Aufkantung 2000x700x850mm Diese Arbeitstische sind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro M Arbeitstisch mit Aufkantung 2000x700x850mm Diese Arbeitstische sind
Gastro M Arbeitstisch mit Aufkantung 2000x700x850mm Diese Arbeitstische sind
Artikel-Nr.:
     2813-427-7789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GN137
EAN/GTIN:
     5050984692000
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch edelstahl (bxtxh) 2000...
arbeitstisch edelstahl
Gastro M Arbeitstisch mit Aufkantung 2000x700x850mm
Diese Arbeitstische sind komplet aus Edelstahl AISI430 hergestellt. Die Standard Arbeitshöhe ist 85cm und kann durch die höhenverstellbaren Füße auf 90cm erhöht werden. Die Arbeitsfläche ist mit einer 18mm starken Melaminplatte verstärkt. Die Beine sind aus 40x40mm Vierkantrohr. Komplett AISI 430 Edelstahl - Arbeitsplatte verstärkt mit 18mm Melamin - Verstellbare Höhe von 850 bis 920mm - Maße: 2000x700x850mm - Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,81*
€ 562,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,18*
€ 555,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,30*
€ 543,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,64*
€ 526,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,00*
€ 476,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.