Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue farbkodierte Servierzange, violett. 30cm lang. Material: Edelstahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue farbkodierte Servierzange, violett. 30cm lang. Material: Edelstahl,
Vogue farbkodierte Servierzange, violett. 30cm lang. Material: Edelstahl,
Artikel-Nr.:
     2813-427-7946
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     HC852
EAN/GTIN:
     5050984526176
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange
Vogue farbkodierte Servierzange, violett. 30cm lang. Material: Edelstahl, Länge: 30cm. Edelstahl. Beschichtung aus Vinyl.
Violett: Allergene Produkte. Farbkodiert, um Kreuzkontamination zu verhindern. Vermeiden Sie Kreuzkontaminationen mit diesen farbkodierten Servierzangen aus Edelstahl. Die glatte Oberfläche verhindert Rückstände von Essensresten und Bakterien. Erhältlich in den Längen 30cm und 40,5cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
violett
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
158
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 6,02*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,75*
€ 7,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.