Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambro Polycarbonat GN 1/6 Behälter 65mm. Ermöglicht das Lagern, Transportieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambro Polycarbonat GN 1/6 Behälter 65mm. Ermöglicht das Lagern, Transportieren
Cambro Polycarbonat GN 1/6 Behälter 65mm. Ermöglicht das Lagern, Transportieren
Artikel-Nr.:
     2813-427-7950
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     DM754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Cambro Polycarbonat GN 1/6 Behälter 65mm. Ermöglicht das Lagern, Transportieren und Servieren aus einem Behälter. Inhalt: 1L.
Stapelbar. Antihaftbeschichtung. Temperaturbeständig von -40°C bis 99°C. Kühlbleibendes Material. Geschirrspülergeeignet. Langlebig - zerbricht, rostet und verbeult nicht. 176 x 162mm .

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,94*
€ 5,33*
Lager 2813
56
1
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 6,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.