Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue farbkodierte Servierzange violett 40,5cm. 40,5cm lang. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue farbkodierte Servierzange violett 40,5cm. 40,5cm lang. Material:
Vogue farbkodierte Servierzange violett 40,5cm. 40,5cm lang. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-427-7976
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     HC853
EAN/GTIN:
     5050984526220
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange
Vogue farbkodierte Servierzange violett 40,5cm. 40,5cm lang. Material: Edelstahl, Länge: 40,5cm. Edelstahl.
Beschichtung aus Vinyl. Lila: Allergene Produkte. Farbkodiert, um Kreuzkontamination zu verhindern. Vermeiden Sie Kreuzkontaminationen mit diesen farbkodierten Servierzangen aus Edelstahl. Die glatte Oberfläche verhindert Rückstände von Essensresten und Bakterien. Erhältlich in den Längen 30cm und 40,5cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
lila
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 10,22*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,06*
€ 10,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.