| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-7988 Herst.-Nr.: DE927 EAN/GTIN: 5050984555534 |
| |
|
| | |
| 250 Stück Fiesta Green biologisch abbaubare Papiertrinkhalme rot geringelt. Papier aus nachhaltigem Holzanbau. 21(L)cm, 250 Stück. Lebensmittelechte Farbe und Klebemittel sind biologisch abbaubar. Beim Kompostieren kommen keine schädlichen Stoffe frei. Umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Trinkhalmen. Weniger Kohlenstoff-Ausstoß als bei Plastik. Weicht nicht in Flüssigkeiten auf. 21cm Extra-Länge ausreichend für hohe Gläser. Elegantes, rot geringeltes Design. 6mm Ø. Rot/Weiß.
Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | rot | Gewicht: | 0.34 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,73* | € 10,17* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 7,61* | € 11,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|