Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambro Camview BPA-freies Abtropfrost GN 1/3. Stützt Produkte und begünstigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambro Camview BPA-freies Abtropfrost GN 1/3. Stützt Produkte und begünstigt
Cambro Camview BPA-freies Abtropfrost GN 1/3. Stützt Produkte und begünstigt
Cambro Camview BPA-freies Abtropfrost GN 1/3. Stützt Produkte und begünstigt
Artikel-Nr.:
     2813-427-8038
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     DA891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Einlegeboden
Gastronorm-Einlegeboden
Gastronormbehälter Einlegeboden
GN-Gitter
Cambro Camview BPA-freies Abtropfrost GN 1/3. Stützt Produkte und begünstigt das Ablaufen von Flüssigkeiten. GN 1/3,
Durchsichtig. Temperaturbeständig zwischen -40°C und 71°C. Geschirrspülergeeignet. Hergestellt aus BPA-freiem Material. haftabweisend. 325(B) x 176(T)mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
17.60 cm
Breite:
32.50 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.