Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambro Camview BPA-freies Abtropfrost GN 1/2. Stützt Produkte und begünstigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambro Camview BPA-freies Abtropfrost GN 1/2. Stützt Produkte und begünstigt
Cambro Camview BPA-freies Abtropfrost GN 1/2. Stützt Produkte und begünstigt
Cambro Camview BPA-freies Abtropfrost GN 1/2. Stützt Produkte und begünstigt
Artikel-Nr.:
     2813-427-8052
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     DA890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Einlegeboden
Gastronorm-Einlegeboden
Gastronormbehälter Einlegeboden
GN-Gitter
Cambro Camview BPA-freies Abtropfrost GN 1/2. Stützt Produkte und begünstigt das Ablaufen von Flüssigkeiten. GN 1/2,
Durchsichtig. Temperaturbeständig zwischen -40°C und 71°C. Geschirrspülergeeignet. Hergestellt aus BPA-freiem Material. haftabweisend. 325(B) x 265(T)mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
26.50 cm
Breite:
32.50 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.