Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambro Polycarbonat GN 1/3 Behälter 200mm. Ermöglicht das Lagern,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambro Polycarbonat GN 1/3 Behälter 200mm. Ermöglicht das Lagern,
Cambro Polycarbonat GN 1/3 Behälter 200mm. Ermöglicht das Lagern,
Cambro Polycarbonat GN 1/3 Behälter 200mm. Ermöglicht das Lagern,
Cambro Polycarbonat GN 1/3 Behälter 200mm. Ermöglicht das Lagern,
Artikel-Nr.:
     2813-427-8223
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     DM736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Cambro Polycarbonat GN 1/3 Behälter 200mm. Ermöglicht das Lagern, Transportieren und Servieren aus einem Behälter. GN
1/3, 200mm tief, Inhalt: 6,9L. Stapelbar. Antihaftbeschichtung. Temperaturbeständig von -40°C bis 99°C. Kühlbleibendes Material. Geschirrspülergeeignet. Langlebig - zerbricht, rostet und verbeult nicht. 325 x 176mm.

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.