| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-8248 Herst.-Nr.: CP119 EAN/GTIN: 5050984453908 |
| |
|
| | |
| Vogue magnetischer Messerhalter Edelstahl 36cm. Starker Magnet. Material: Edelstahl, Größe (cm): 36 (L) x 5 (B). Schneller und einfacher Zugriff auf Ihre Messer. Einfach zu reinigen. Extra starker magnetischer Messerhalter, wo Ihre Messer sofort erreichbar und einsatzbereit sind. Mit Wandbefestigung. 36(L) x 5(B)cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 36.00 cm | Breite: | 5.00 cm | Gewicht: | 0.85 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,81* | € 22,12* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 19,58* | € 26,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|