| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-8257 Herst.-Nr.: DB520 EAN/GTIN: 5050984458781 |
| |
|
| | |
| Olympia rechteckige Kasserolle creme und taupe 2,5L. 2,5L Kapazität. Größe: 9(H) x 32,5(B) x 17,6(T)cm, Material: Steinzeug. Gleichmäßige Wärmeverteilung für hervorragende Kochresultate. Stilvolles, 2-farbiges Design. Gerundete Griffe um den Topf leicht festhalten zu können, sogar mit Backhandschuhen. Geeignet für Mikrowelle, Ofen und Spülmaschine. 9(H) x 32,5(B) x 17,6(T)cm. Keramik. 9(H) x 32,5(B) x 17,6(T)cm, innen 9(H) x 26(B) x 17,5(T)cm
Weitere Informationen: | | Material: | Steingut | Länge: | 17.60 cm | Breite: | 32.50 cm | Höhe: | 9.00 cm | Gewicht: | 2.15 kg | Volumen: | 2.50 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, Microwellen-Geschirr, Microwellengeschirr, Mikrowellen-Geschirr, Mikrowellengeschirr, Mikrowellen-Kochgeschirr, Mikrowellenkochgeschirr, mikrowellen kochgeschirr |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,18* | € 26,14* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 19,87* | € 26,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|